Forgókerék ∙ fékkel

Cikkszám: 179N-011ESD
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
Termék fajtája Dísztárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179N-011ESD
EAN / GTIN 4000896225385
Gyártó száma 179N-011ESD

Leírás

Leírás:

  • Forgó görgő fékkel ⌀ 125 mm
  • ESD verzió- (elektrosztatikus kisülés)
  • A HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX műhelykocsik utólagos felszereléséhez
  • Az elektromos alkatrészek károsodásának megelőzése, valamint Karosszéria szintezőz- és robbanásveszélyes környezetben való használat
  • Meghúzási nyomaték: 15 Nm

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz