{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 100 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HM | |
Maximális bemarási mélység ae max | 32 mm | |
Furat ⌀ | 16 mm | |
Fogak száma Z | 16 | |
Menesztőfuratok száma | 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 4,4 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 25,5 mm | |
Hozzávaló adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,02 mm | |
Felszereltség | HM | |
Maximális vágásmélység | 34 mm | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám |
179925 100X3
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197887078
Másolás |
|
Gyártó száma |
179925 100X3
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |