munkásnadrág sztreccs fekete C44

Cikkszám: 179918609900C44
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
    Festék schwarz
    Konfekcióméret DE 44
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 179918609900C44
    EAN / GTIN 7330509862773
    Gyártó száma 179918609900C44

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

    Zsebek
    Hátlapi zsebek fújtatóval
    Térdvédő zsebek
    Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
    Lábszárzseb fújtatóval, tolltartóval, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
    Belső zseb sztreccs panellel

    Details
    Eltávolítható személyi zseb
    Széles hurok hátul és oldalt, Két övhurok az oldalakon gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
    Késtartó gombbal
    Műanyag cipzáras slicc
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Metálgombok
    D gyűrű a derékban

    Reflex
    Reflexiós részlet a lábszárakon

    Világítás
    CORDURA®-sztreccsel megerősített térdzseb, CORDURA®-erősítésű lábszár alja, CORDURA®-erősítésű hátsó zseb

    Kivitel
    Lábszár alja megerősítéssel a háton

    Funkcionalitás
    Stretch panelek elöl, térdben, a hátsó részen, az elülső zsebeken, a vádlin és az ágyékon

    Leírás:

    • Kényelmes, rugalmas munkásnadrág, amely semmit sem bíz a véletlenre, ha tartósságról, kényelemről és praktikus részletekről van szó
    • A nadrág elöl, a vádlinál és a derékrészen, valamint az ágyékban 2 irányú sztreccsel rendelkezik
    • Alulról nyíló térdpárnazsebek CORDURA® sztreccsel
    • Ha szabadon, teljes összpontosítással szeretne dolgozni, akkor ez a munkásnadrág az Ön ruházata

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz