munkásnadrág sztreccsel fekete C154

Cikkszám: 179918609900C154
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 154
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179918609900C154
EAN / GTIN 7330509862759
Gyártó száma 179918609900C154

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Hátlapi zsebek fújtatóval
Térdvédő zsebek
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábszárzseb fújtatóval, tolltartóval, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
Belső zseb sztreccs panellel

Details
Eltávolítható személyi zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két övhurok az oldalakon gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
D gyűrű a derékban

Reflex
Reflexiós részlet a lábszárakon

Világítás
CORDURA®-sztreccsel megerősített térdzseb, CORDURA®-erősítésű lábszár alja, CORDURA®-erősítésű hátsó zseb

Kivitel
Lábszár alja megerősítéssel a háton

Funkcionalitás
Stretch panelek elöl, térdben, a hátsó részen, az elülső zsebeken, a vádlin és az ágyékon

Leírás:

  • Kényelmes, rugalmas munkásnadrág, amely semmit sem bíz a véletlenre, ha tartósságról, kényelemről és praktikus részletekről van szó
  • A nadrág elöl, a vádlinál és a derékrészen, valamint az ágyékban 2 irányú sztreccsel rendelkezik
  • Alulról nyíló térdpárnazsebek CORDURA® sztreccsel
  • Ha szabadon, teljes összpontosítással szeretne dolgozni, akkor ez a munkásnadrág az Ön ruházata

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz