{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 100 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vállvastagság E | 2,5 mm | |
Maximális bemarási mélység ae max | 32 mm | |
Agy ⌀ | 32 mm | |
Furat ⌀ | 16 mm | |
Fogak száma Z | 34 | |
Menesztőfuratok száma | 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 4,4 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 25,5 mm | |
Hozzávaló adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,02 mm | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179912 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938022 | |
Gyártó száma | 179912 100X2 |