{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | menettel | |
belső hűtés | igen | |
L1 | 35 mm | |
Teljes hossz Lges | 36,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Rögzítőfuratok száma | 3 | |
Osztókör rögzítőfuratok | 17,5 mm | |
Szorítócsavar készlet | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Termék fajtája | Fűrészlap-befogó |
Cikkszám | 179907 40/50 | |
EAN / GTIN | 4045197942067 | |
Gyártó száma | 179907 40/50 |