munkás bermuda rövidnadrág 4 irányban rugalmas Fekete C50

Cikkszám: 179716449900C50
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 50
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179716449900C50
EAN / GTIN 7330509872444
Gyártó száma 179716449900C50

Leírás

Kivitel:


Főanyag
93% poliamid, 7% elasztán, Dobby, 4 irányú sztreccs, 295 g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
Térdvédő zsebek
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - extra széles, szerszámtartóval ellátott, további szerszámrekeszekkel és cipzárral ellátott extra zsebekkel

Elvehető azonosító zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
D gyűrű a derékban

Reflex
Reflexiós részlet a lábszárzsebeken, Fényvisszaverő részlet a vádlin

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, Megerősített vonalzó zseb, körömzseb és hátsó zsebek

Funkcionalitás
4-way stretch, Mesh panel hátul a térden

Leírás:

  • Bársonyos, kényelmes bermudanadrág, rendkívül puha és rugalmas
  • Ezt a bermudanadrágot úgy tervezték, hogy a kényelem és az illeszkedés kompromisszumai nélkül bírja az igényes munkákat
  • Az anyag egy puha, 4 irányba sztreccselt anyag, amely minden irányban erős és rugalmas
  • A bermudanadrág praktikus zsebekkel rendelkezik, megerősítésekkel, vonalzó zseb, elülső zsebek és funkcionális szerszámtartók, például egy hurok a kalapácstartónak
  • A térdvédőkre nyíló zsebek CORDURA® stretch anyaggal rendelkeznek, és belülről is nyúlnak a nagyobb rugalmasság érdekében
  • Lágy sztreccs hálós anyag a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz