Kivitel:
Főanyag
93% poliamid, 7% elasztán, Dobby, 4 irányú sztreccs, 295 g/m²
Zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
Térdvédő zsebek
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - extra széles, szerszámtartóval ellátott, további szerszámrekeszekkel és cipzárral ellátott extra zsebekkel
Elvehető azonosító zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
D gyűrű a derékban
Reflex
Reflexiós részlet a lábszárzsebeken, Fényvisszaverő részlet a vádlin
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, Megerősített vonalzó zseb, körömzseb és hátsó zsebek
Funkcionalitás
4-way stretch, Mesh panel hátul a térden
Leírás:
- Bársonyos, kényelmes bermudanadrág, rendkívül puha és rugalmas
- Ezt a bermudanadrágot úgy tervezték, hogy a kényelem és az illeszkedés kompromisszumai nélkül bírja az igényes munkákat
- Az anyag egy puha, 4 irányba sztreccselt anyag, amely minden irányban erős és rugalmas
- A bermudanadrág praktikus zsebekkel rendelkezik, megerősítésekkel, vonalzó zseb, elülső zsebek és funkcionális szerszámtartók, például egy hurok a kalapácstartónak
- A térdvédőkre nyíló zsebek CORDURA® stretch anyaggal rendelkeznek, és belülről is nyúlnak a nagyobb rugalmasság érdekében
- Lágy sztreccs hálós anyag a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032