Nyomóorsó SW 22, G 1/2″, 250 mm, gömbfejjel, SW 22 lehúzóhoz

Cikkszám: 1795112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orsó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1795112
EAN / GTIN 4036976129243
Gyártó száma 1795112
L-szám L60160 6256

Leírás

Leírás:

Menetes nyomóelem(golyós vagy hegyes)
A tengelyfej hajtás hatszöggel és impulzus ütőfelülettel
Nitrokarburált tengelyfelület, kopásálló és korrózióálló
Rollázott finom menet, azonos erővel - nagyobb nyomás
Javasolt acél EN 10083 szerint
A tengely sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 99 mm
  • Használható menethossz [mm]: 250 mm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 22
  • Orsó menetes méret: G 1/2″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz