MARTOR penge STYROPOR KLINGE 17940 , 10 db átlátszó csomagolásban

Cikkszám: 17940.60
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
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 17940.60
    EAN / GTIN 4002632919220
    Gyártó száma 17940.60
    L-szám L60170 452

    Leírás

    Leírás:

    A STYROFOAM PENGE NR. A 17940 by MARTOR egy kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 71,2 mm hosszú, 17,7 mm széles és 0,50 mm vastag. A pengéhez használt olaj biztonságos.

    A STYROFOAM PENGE NR. a 17940 10 darabos átlátszó csomagolásban van, a 17940,60 rendelési szám alatt. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
      Penge oldalai:
      a 2-szeres

      penge jellemzői:
      1 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Acél

    Jellemző:

    • Penge alakú Styrofoam penge, gyémánt
    • lyukasztás pengék száma: 2 lyukú penge
    • Alapanyag: Acél
    • Penge rozsdamentes: Igen
    • Penge oldalai: 2-szeres
    • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
    • Vágóélek száma: 1.
    • Vágóélek: 1-szeres használat

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz