Craftsmen Nadrág stretch D92

Cikkszám: 179013709900D92
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 92
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179013709900D92
EAN / GTIN 7330509754153
Gyártó száma 179013709900D92

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 370g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Térdvédő zsebek
Elősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, tolltartó zseb, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
Belső zseb sztreccs panellel
Szögzsebek - szerszámtartóval és extra zsebek cipzárral

Details
Eltávolítható személyi zseb
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metál gombok
D gyűrű a derékban
Két övhurok az oldalán gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon

Funkciós részek
Stretch panel az ágyékban, hátul, térdben és vádlin

Erősítés
Elősített szögzseb, puttonykés zseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján, Megerősített vonalzó zseb, szögzseb, hátsó zsebek és a lábszárvég hátulja, CORDURA®1000-rel megerősített szögzsebek, hátsó zsebek, vonalzó zseb és lábszárvég

Kivitel
Lábszárvég megerősítéssel a háton

Leírás:

  • Ez a 100% pamutból készült mesterember nadrág strapabíró, kényelmes és tele van funkcionális funkciókkal, amelyek célja, hogy megkönnyítsék a munkaéletet
  • A robusztus anyagból készült nadrág annak ellenére, hogy szellős és nagyon kellemes viselet
  • A nadrágnak extra könnyű és kényelmes érzetet ad, 4 irányban sztreccs anyagból készült panelekkel rendelkezik az ülésnél, a paszománynál, a vádlinál és a zsebnyílásoknál
  • CORDURA® sztreccs anyagból készült, megerősített térdpárnazsebekkel is rendelkezik, ami tovább fokozza a teljes kényelem verhetetlen érzését

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz