Doboz tartó

Cikkszám: 179-35
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179-35
EAN / GTIN 4000896141074
Gyártó száma 179-35
L-szám L60140 1904

Leírás

Leírás:

  • Doboz tartó, 3 doboz számára
  • Assistent 167-3S ∙ 167T műhelykocsikhoz (167T26-al együtt) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D és Assistent 177W ∙ 179NW munkapad, valamint 179-21 és 179N-21 ajtók mögött
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,57 kg.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz