Vezetősín ∙ pár

Cikkszám: 179-07/2
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
Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179-07/2
EAN / GTIN 4000896143177
Gyártó száma 179-07/2
L-szám L60140 3047

Leírás

Leírás:

  • Vezetősínek ∙ pár
    műhelykocsi HAZET Assistent 179 ∙ 179W.
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 1,12 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz