Leírás:
A STYROFOAM PENGE NR. A 179 by MARTOR egy kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 109,5 mm hosszú, 17,9 mm széles és 0,50 mm vastag. A pengéhez használt olaj biztonságos.
A STYROFOAM PENGE NR. a 179 10 darabos átlátszó csomagolásban van, a 179,60 rendelési szám alatt. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM..
Vágás:
Standard csiszolás
- Penge oldalai:
a 2-szeres
penge jellemzői:
1 utas használható penge
Jellemző:
- Penge alakú Styrofoam penge, gyémánt
- lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
- Alapanyag: Acél
- Penge rozsdamentes: Igen
- Kés csiszolása: Standard csiszolás
- Penge oldalai: 2-szeres
- Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
- Vágóélek száma: 1.
- Vágóélek: 1-szeres használat