Szerszámkocsi Assistent 178 N-7 ∙ 204 szerszámmal

Cikkszám: 178N-7/204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 178N-7/204
EAN / GTIN 4000896228072
Gyártó száma 178N-7/204
L-szám L60140 4639

Leírás

Leírás:

  • Szerszám-, anyag- és szerelőkocsik
  • 5 alacsony és 2 magas fiók
  • A 204 részes szerszámválasztékkal ellátott, puha habszivacs betétes biztonsági betétrendszer
  • Nagy golyóscsapágyas kerekek (125 mm), könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés mellett is
  • 2 beálló görgő kettős fékkel: A fékkel ellátott görgők megakadályozzák a gurulást,
    a fékkel ellátott forgócsapágy megakadályozza a beálló görgők elfordulását
    , pl. ferde felületeken
  • A védőgyűrű megakadályozza a szennyeződések és a szálak behatolását
  • A rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé
  • Kétlépcsős zárási koncepció:
    • Központi zár, hengerzárral zárható, 2 összecsukható kulccsal
    • Az egyszeres zár megakadályozza a véletlen nyitást
    • 100%-os kihúzás görgővezetővel
  • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 480 kg.
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 480 kg.
  • Munkafelület: Műanyag, oldószerálló, beépített tárolórekeszekkel
  • Teherbírás fiókonként: 20 kg.
  • Szín: HAZET kék
  • Méretek / hosszúság: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Fiókok, lapos: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Fiókok, magas: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Rendelési rendszer fiókmérete: 3/3
  • A munkafelület magassága: 1035
  • Fix görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Eszközök száma: 204

Tartalom:

  • 178N-7
  • 163-30/25
  • 163-122/3
  • 163-329/100
  • 163-330/16
  • 163-407/35
  • 2128N-1