Szerszámkocsi Segédeszköz

Cikkszám: 178N-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 178N-10
EAN / GTIN 4000896202805
Gyártó száma 178N-10
L-szám L60140 4337

Leírás

Leírás:

  • Szerszám-, anyag- és szerelőkocsik
178N-10 178N-7 műhelykocsiból, 178NK-3 szerelőkocsiból178N-7:
  • 5 alacsony és 2 magas fiók
  • Stabil hajtókar szilárdan a testre rögzítve
  • Munkafelület: Műanyag, oldószerálló, beépített tárolórekeszekkel
  • A munkafelület körüli felületek megvédik az alkatrészeket a leeséstől
  • Egyedi felszerelési lehetőségek az oldalfalakra szerelt négyszögletes lyukrácsok segítségével, pl. a HAZET horgos program 112. Cikkcsoportja szerszámokhoz vagy más kiegészítő alkatrészekhez, például CAN-tartó, papírtekercs tartó, szemetes, stb.
178NK-3 rögzítőtok:
  • Assistent 178N műhelykocsikhoz
  • 3 lapos fiók
  • 2 a vázba integrált fogantyúk
  • Opcionális: Műanyag munkafelület, oldószerálló, beépített tárolórekeszekkel, HAZET-No 177-05
  • Nagy golyóscsapágyas kerekek (125 mm), könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés mellett is
  • 2 beálló görgő kettős fékkel: A fékkel ellátott görgők megakadályozzák a gurulást,
    a fékkel ellátott forgócsapágy megakadályozza a beálló görgők elfordulását
    , pl. ferde felületeken
  • A védőgyűrű megakadályozza a szennyeződések és a szálak behatolását
  • A rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé
  • Kétlépcsős zárási koncepció:
    • Központi zár, hengerzárral zárható, 2 összecsukható kulccsal
    • Az egyszeres zár megakadályozza a véletlen nyitást
    • 100%-os kihúzás görgővezetővel
  • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 480 kg.
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 480 kg.
  • Munkafelület: Műanyag, oldószerálló, beépített tárolórekeszekkel
  • Teherbírás fiókonként: 20 kg.
  • Szín: HAZET kék
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 781 mm x 498 mm x 1410 mm
  • Nettó tömeg (kg): 107,8 kg.
  • Fiókok, lapos: 8 x 80 x 527 x 348 mm
  • Fiókok, magas: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Rendelési rendszer fiókmérete: 3/3
  • A munkafelület magassága: 1410
  • Fix görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Eszközök száma: 2

Tartalom:

  • 178N-7
  • 178NK-3

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz