Belső kihúzó

Cikkszám: 1788N-70
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
Termék fajtája Belső kihúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1788N-70
EAN / GTIN 4000896136216
Gyártó száma 1788N-70
L-szám L60140 5029

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Golyóscsapágyak, golyóscsapágyas csészék és perselyek meghosszabbítása
  • A 1788N-835 és 1788N-4570 támogatási eszközzel együtt
  • Németországban készült
  • Átmérő (min-max): 55–70 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,76 kg.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz