Belső kihúzó

Cikkszám: 1788N-25
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
    Termék fajtája Belső kihúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1788N-25
    EAN / GTIN 4000896134885
    Gyártó száma 1788N-25
    L-szám L60140 2446

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Golyóscsapágyak, golyóscsapágyas csészék és perselyek meghosszabbítása
    • A 1788N-835 és 1788N-4570 támogatási eszközzel együtt
    • Németországban készült
    • Átmérő (min-max): 19–25 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,19 kg.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz