Gyorsfeszítő lehúzó ∙ 2-karos

Cikkszám: 1787F-20
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1787F-20
EAN / GTIN 4000896134182
Gyártó száma 1787F-20
L-szám L60140 2934

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Golyóscsapágyak, tárcsák, kerekek stb. gyors és biztonságos eltávolítása
  • Gyorsszorító
  • Nitridált orsó – extra kemény
    , karbantartásmentes – nincs szükség olajra
  • Külső és belső lehúzóként is használható a horgok egyszerű cseréjével
  • Gyors, egyszerű beállítás és utánállítás gyors kioldással
  • A szerszámban kovácsolt erőteljes húzók
  • Beállítási skála a kioldóhorgok egyenletes beállításához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 3,48 kg.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz