Húzószerszámkészlet ∙ 3-karos

Cikkszám: 1786S-1
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1786S-1
    EAN / GTIN 4000896133246
    Gyártó száma 1786S-1
    L-szám L60140 3079

    Leírás

    Leírás:

    • Orsó M14 x 1,5 x 140 mm
    • Legfeljebb 3 tonna
    • 3 akasztó egyenként 1786S-100 ∙ 1786S-200 ∙ 1786S-250 mm hosszú
    • Opcionális betét 300 mm-es 1786S-300 extrahálóval
    • Vékony kampók
    • „3 in 1“
    • 9 vékony kovácsolt horog 3 pár hosszúságban
    • Szűk helyeken végzett munkához
    • 3-karú, 3 horgok egyenként
    • Egyenletes teherelosztást, biztonságos rögzítést és középre igazított működést biztosít
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 4,6 kg.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz