Húzószerszámkészlet ∙ 3-karos

Cikkszám: 1786S/12
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1786S/12
    EAN / GTIN 4000896133888
    Gyártó száma 1786S/12
    L-szám L60140 1889

    Leírás

    Leírás:

    • Lehúzó készlet, tartalma
      : 1786-01
      1786-2 ∙ 3
      1786S-100 (3x) ∙ 1786S-200 (3x) ∙ 1786S-250 (3x)
    • 9 kampóval
    • Széles készlet minden közös hosszhoz és mélységre (100–250 mm)
    • Műanyag doboz
    • Puha habszivacs betét
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 5,44 kg.
    • Eszközök száma: 12

    Tartalom:

    • 1786-01
    • 1786S-100
    • 1786S-200
    • 1786S-250

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz