Nyitott előlapú tárolóedény

Cikkszám: 1783
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1783
    EAN / GTIN 4017976017839
    Gyártó száma 1783
    L-szám L90080 141

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Kiváló minőségű, ütésálló műanyagból, elsősorban polietilénből (PE) és polipropilénből (PP) készült. Ezek az anyagok ellenállnak minden szokásos lúgnak és savnak, szagtalanok és íztelenek, élettanilag teljesen ártalmatlanok, és - 40° és + 100° közötti hőmérsékleten is méret- és anyagstabilak maradnak. Szürke színű.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 8
    Teljes hossz (mm): 350/300
    Teljes szélesség (mm): 210
    Teljes magasság (mm): 145

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz