Nyitott előlapú tárolóedény

Cikkszám: 1782
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1782
    EAN / GTIN 4017976017822
    Gyártó száma 1782
    L-szám L90080 1110

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Kiváló minőségű, ütésálló műanyagból, elsősorban polietilénből (PE) és polipropilénből (PP) készült. Ezek az anyagok ellenállnak minden szokásos lúgnak és savnak, szagtalanok és íztelenek, élettanilag teljesen ártalmatlanok, és - 40° és + 100° közötti hőmérsékleten is méret- és anyagstabilak maradnak. Szürke színű.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 3.2
    Teljes hossz (mm): 230/200
    Teljes szélesség (mm): 147
    Teljes magasság (mm): 132

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz