Leírás:
Ez egy hordozható mérőeszköz a felületi érdesség egyszerű és pontos mérésére. A Surftest SJ-310 a következő előnyöket kínálja Önnek: Érintőképernyős kezelőrendszer és integrált nyomtató. A hálózati feszültségtől függetlenül működik, és lehetővé teszi a helyszíni méréseket. Egyszerű és intuitív menüs navigáció. A nagyméretű, 14,5 cm-es [5,7″] színes LCD kijelző kiváló olvashatóságot biztosít. Kompatibilis számos szabvánnyal, többek között a DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS szabványokkal, valamint egyedi beállításokkal. Az SJ-310 készülékben legfeljebb 10 mérési feltétel tárolható, opcionális SD-kártyával pedig további 500 mérési feltétel. Statisztikai elemzés és színes tűrésértékelés. Egy mérésen belül két különböző kiértékelési feltétel is beállítható. Számos funkciót külön-külön is védhet jelszóval. 16 nyelv támogatott.
Jellemző:
Mérési tartomány: 360 µm