Surftest SJ-310R [inch/mm], ″R2µm; 0,75mN; Retract-Drive″.

Cikkszám: 178-573-11D
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
Termék fajtája Kontúrmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 178-573-11D
EAN / GTIN 4946368849218
Gyártó száma 178-573-11D

Leírás

Leírás:

Ez egy hordozható mérőeszköz a felületi érdesség egyszerű és pontos mérésére. A Surftest SJ-310 a következő előnyöket kínálja Önnek: Csúszásmérő rendszer érintőképernyős kezelőfelülettel és integrált nyomtatóval. Hálózati feszültségtől függetlenül működik, és lehetővé teszi a helyszíni méréseket. Egyszerű és intuitív menüvezérlés. A nagyméretű. 14,5 cm-es. [5,7″] színes LCD kijelző kiváló olvashatóságot biztosít. Kompatibilis számos szabvánnyal, többek között a DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS szabványokkal, valamint testreszabott beállításokkal. Az SJ-310 készülékben akár 10 mérési körülményt is tárolhat, opcionális SD-kártyával pedig további 500 mérési körülményt. Statisztikai elemzés és színes tűrésértékelés. Egy mérésen belül két különböző kiértékelési feltétel állítható be. Számos funkciót külön-külön jelszóval védhet. 16 nyelv támogatott.

Jellemző:

Tartomány: 360 µm
Tápellátás: AC adapter vagy újratölthető akkumulátor

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz