Surftest SJ-210S [mm] ″R2µm; 0,75mN; S-Drive″.

Cikkszám: 178-564-11D
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
    Termék fajtája Kontúrmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 178-564-11D
    EAN / GTIN 4946368848723
    Gyártó száma 178-564-11D
    L-szám L40700 513

    Leírás

    Leírás:

    Mobil mérőberendezés az egyszerű és pontos felületi érdességméréshez. A Surftest SJ-210 a következő előnyöket kínálja Önnek: Csúszásmérő rendszer felhasználóbarát és intuitív menüvezérléssel. Akkumulátoros, hordozható rendszer a gyártáshoz közeli méréshez. A . 6,0 cm. [2,4″] nagyméretű és színes LCD-képernyő háttérvilágítással még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is kiváló olvashatóságot biztosít. Támogat számos szabványt, például DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, valamint a felhasználó által meghatározott feltételeket. A különböző adagolási sebességek kibővítik az alkalmazási területet. A számítási eredmények, súlyozott profilok, BAC-görbe és ADC-görbe megjeleníthető. Támogat 21 nyelvet. Kezelhető az elülső oldalon és a felcsúsztatható fedél alatt található billentyűkkel.

    Jellemző:

    Mérési tartomány: 360 µm
    Inch/metrikus: metrikus
    Tápegység: Hálózati adapterrel (DC 7,5 V 1,5 W) beépített vagy újratölthető akkumulátorral.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz