Leírás:
Mobil mérőeszköz egyszerű és pontos felületi érdességméréshez. A Surftest SJ-210 a következő előnyöket kínálja Önnek: Skidre szerelt szondarendszer felhasználóbarát és intuitív menüvezérléssel. Akkumulátoros, hordozható rendszer a gyártáshoz közeli méréshez. A . 6,0 cm. [2,4″] nagyméretű és színes LCD-képernyő háttérvilágítással kiváló olvashatóságot biztosít még kedvezőtlen fényviszonyok között is. Támogat számos szabványt, például DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, valamint a felhasználó által meghatározott feltételeket. A különböző adagolási sebességek kibővítik az alkalmazási területet. A számítási eredmények, súlyozott profilok, BAC-görbe és ADC-görbe megjeleníthető. Támogat 21 nyelvet. Kezelhető az elülső oldalon és a csúszófedél alatt található billentyűkkel.
Jellemző:
Távolság: 360 µm
Tápegység: Beépített hálózati adapterrel (DC 7,5 V 1,5 W) vagy újratölthető akkumulátorral.
Inch/Metriás: Inch/Metriás
Leírás: SJ-210 modell