Leírás:
Mobil mérőberendezés az egyszerű és pontos felületi érdességméréshez. A Surftest SJ-210 a következő előnyöket kínálja Önnek: Csúszásmérő rendszer felhasználóbarát és intuitív menüvezérléssel. Akkumulátoros, hordozható rendszer a gyártáshoz közeli méréshez. A . 6,0 cm. [2,4″] nagyméretű és színes LCD-képernyő háttérvilágítással még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is kiváló olvashatóságot biztosít. Támogat számos szabványt, például DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, valamint a felhasználó által meghatározott feltételeket. A különböző adagolási sebességek kibővítik az alkalmazási területet. A számítási eredmények, súlyozott profilok, BAC-görbe és ADC-görbe megjeleníthető. Támogat 21 nyelvet. Kezelhető az elülső oldalon és a felcsúsztatható fedél alatt található billentyűkkel.
Jellemző:
Tartomány: 360 µm
Tápellátás: AC adapter vagy újratölthető akkumulátor