Golyóscsapágyas fiókcsúszka (pár)

Cikkszám: 178-07/2
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
    Termék fajtája Vezetősín

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 178-07/2
    EAN / GTIN 4000896143443
    Gyártó száma 178-07/2
    L-szám L60140 4289

    Leírás

    Leírás:

    • Görgős vezetők ∙ pár
      műhelykocsi HAZET Assistent 177 ∙ 177W ∙ 178 ∙ 178N ∙ 178NK
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 0,73 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz