Seger fogó rögzítőgyűrűkhöz - egyenes SLS

Cikkszám: 177A.18SLS
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 177A.18SLS
    EAN / GTIN 3662424029455
    Gyártó száma 177A.18SLS
    L-szám L60130 8482

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
    • Speciális rögzítés krimpelt acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
    • Zongorahúrvégek: nagyon ellenállóak a csavarodással szemben
    • 10°-os Derékszögben döntött hosszú végek a rögzítőgyűrűk optimális rögzítéséhez
    • Színkód: Időtakarékos
    • A borító csúszásmentes gránit PVC-ből készült.

    Jellemző:

    • d [mm]: 1.8
    • d min - max. [mm]: 19 - 60
    • L [mm]: 180
    • [g]: 200

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz