Szétválasztó

Cikkszám: 1775N-75
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1775N-75
EAN / GTIN 4000896134540
Gyártó száma 1775N-75
L-szám L60140 3245

Leírás

Leírás:

  • Az elválasztó eszköz feszességét az oldalsó csavarokon lévő anyák egyenletes működtetése jelenti
  • Felület: Horganyzott / feketített
  • Németországban készült
  • Átmérő (min-max): 12–75 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,92 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz