Szétválasztó

Cikkszám: 1775N-115
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
    Termék fajtája Kétkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1775N-115
    EAN / GTIN 4000896134656
    Gyártó száma 1775N-115
    L-szám L60140 350

    Leírás

    Leírás:

    • Az elválasztó eszköz feszességét az oldalsó csavarokon lévő anyák egyenletes működtetése jelenti
    • Felület: Horganyzott / feketített
    • Németországban készült
    • Átmérő (min-max): 22–115 mm
    • Nettó tömeg (kg): 2,31 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz