Szétválasztó és kihúzó készlet

Cikkszám: 1775N-1/4
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
    Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1775N-1/4
    EAN / GTIN 4000896133215
    Gyártó száma 1775N-1/4
    L-szám L60140 1471

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Golyóscsapágyak, görgőscsapágyak és belső gyűrűk eltávolítása
    • Szűk helyekhez és süllyesztett csapágyakhoz
    • Szétválasztó és extraháló eszközök toldattal
    • A húzócsavarokat a vágópofák menetes furataiba csavarják az elválasztókkal együtt
    • Az elválasztó eszköz feszessége a csavaranyák egyenletes működtetésével történik
    • Fém doboz (HAZET kék)
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 8,66 kg.
    • Eszközök száma: 4

    Tartalom:

    • 1775N-115

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz