{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 275 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 140 | |
Osztás t | 6 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 9; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177540 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245427 |