Rozsdamentes acél körfűrésztárcsa közepes 250X2 mm

Cikkszám: 177520 250X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

250 mm
Vastagság 2 mm
Szerszámanyag HSS E
Furat ⌀ 40 mm
Fogak száma Z 200
Osztás t 4 mm
Menesztőfuratok száma 2; 4
Menesztő furat ⌀ 9; 12 mm
Menesztőfurat osztókör 55; 64 mm
belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 177520 250X2
EAN / GTIN 4045197245342

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
Acél < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós fogazás és finomköszörült oldalfelületek. Homlokszög speciálisan rozsdamentes acélokhoz. Nitridált felület: kemény, tartós védelem az élrátétképződés ellen.

Felhasználás:

Fogosztás t: (fogalak)
  • 3 mm (BW) − Vékony csövekhez, profilokhoz, lemezekhez 1 − 2 mm falvastagsággal.
  • 4 mm (BW) − Csövekhez, profilokhoz, lemezekhez 1,5 − 4 mm falvastagsággal.
  • 6 mm (HZ) − Csövekhez, profilokhoz, lemezekhez 4 mm falvastagság felett ill. maximum 50 mm keresztmetszetig.
  • 8 mm (HZ) − Tömör anyagokhoz 50 mm fölött.

Alkalmazható:

EISELE és TRENNJAEGER körfűrészek.

Figyelem:

  • Az optimális teljesítmény és élettartam érdekében használjon 084260 sz. hűtőkenő-koncentrátumot.
  • A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalütési eltéréseknél lényegesen, részben akár 50%-kal jobb értékek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz