{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 275 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 140 | |
Osztás t | 6 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177250 275X2 | |
Gyártó száma | 177250 275X2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrész lap közepes, ⌀×vastagság: 275X2mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
86,29 €
63,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | Eisele |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Osztás t | 6 mm | 6 mm |
Fogak száma Z | 140 | 140 |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm |