{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 350 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 140 | |
Osztás t | 8 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177070 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197849427 | |
Gyártó száma | 177070 350X3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Körfűrész lap Közepes 350X3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
432,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
190,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm |
Furat ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Vastagság | 3 mm | 3 mm |
Osztás t | 8 mm | 8 mm |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm |