Szerszámkocsi Assistent ∙ választékkal

Cikkszám: 177-7/217
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 177-7/217
EAN / GTIN 4000896202461
Gyártó száma 177-7/217
L-szám L60140 4264

Leírás

Leírás:

  • Szerszám-, anyag- és szerelőkocsik
  • 6 lapos fiók és 1 magas fiók
  • A 217 részes szerszámválasztékkal ellátott, puha habszivacs betétes biztonsági betétrendszer
  • Nagy golyóscsapágyas kerekek (⌀ 100 mm),
    könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés mellett is
  • 2 beálló görgő (⌀ 100 mm), 1 db zárható
  • Menetvédelem – védi a csapágyakat a szennyeződésektől és a menetektől
  • A szürke, jelölésmentes, rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé
  • Kétfokozatú zárrendszer:
    • Központi zár, 2 kulccsal zárható hengerzárral
    • Az egyszeres zár megakadályozza a véletlen nyitást
    • 100%-os kihúzás görgővezetővel
  • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 300 kg.
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 300 kg.
  • Munkafelület: Műanyag, oldószerálló, beépített tárolórekeszekkel
  • Teherbírás fiókonként: 20 kg.
  • Szín: HAZET kék
  • Méretek / hosszúság: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Nettó tömeg (kg): 62,8 kg.
  • Fiókok, lapos: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Fiókok, magas: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Rendelési rendszer fiókmérete: 3/3
  • Szeparátor lemezek száma: 7
  • A munkafelület magassága: 881
  • Fix görgők száma: 2 (∅ 100 mm)
  • Görgők száma: 2 (∅ 100 mm)
  • Felszerelési lehetőségek tartozékokhoz, pl. Szemetes, CAN tartó, kábeldob stb. az oldalfalakon lévő szabványos téglalap alakú lyukrácsokkal
  • Oldalsó szerelőfelületek, pl. HAZET horgos programhoz, 112. Cikkcsoport
  • A fiókok alapfelszereltségként rekeszenként egy elválasztó lemezzel vannak felszerelve
  • Alkalmas HAZET biztonsági betétrendszerhez és HAZET szerszámrendeléshez
  • A visszahúzott oldalfalak megvédik a további szerelékeket a sérülésektől, mivel azok a kocsi méretein belül vannak
  • Stabil fogantyú a testre szerelve
  • Eszközök száma: 217

Tartalom:

  • 177-7
  • 163-95/8
  • 163-98/17
  • 163-124/4
  • 163-182/9
  • 163-192/24
  • 163-224/57
  • 163-269/3
  • 163-297/26
  • 163-299/8
  • 2128N-1
  • 2240N/36

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz