Fix görgő

Cikkszám: 177-09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dísztárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 177-09
EAN / GTIN 4000896151158
Gyártó száma 177-09
L-szám L60140 4070

Leírás

Leírás:

  • Rögzített görgő ⌀ 100 mm
    a HAZET Assistent 167-3 ∙ S ∙ 177 műhelykocsihoz
  • Meghúzási nyomaték: 15 Nm
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,59 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.