Forgókerék ∙ fékkel

Cikkszám: 177-011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dísztárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 177-011
EAN / GTIN 4000896151165
Gyártó száma 177-011
L-szám L60140 4568

Leírás

Leírás:

  • Beálló görgő fékkel ⌀ 100 mm
    a HAZET Assistent 167-3 ∙ S ∙ 177 műhelykocsihoz
  • Meghúzási nyomaték: 15 Nm
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,97 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.