Lyukfűrész készlet 26 db bi-fém

Cikkszám: 1768698
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1768698
    EAN / GTIN 5706915078121
    Gyártó száma 1768698
    L-szám L51190 156

    Leírás

    Leírás:

    • 50%-kal hosszabb élettartam és kétszer nagyobb tartósság*
    • A megnövelt falvastagság javítja a tartósságot és minimalizálja a fogveszteséget
    • Optimalizált fogkialakítás könnyen behatol a fémbe
    • A hosszabb, élesebb fogak több fát távolítanak el a gyors vágás érdekében
    • SPEED SLOT lépcsőnyílás a gyors, könnyű mageltávolítás
    • A robusztus tokszerkezet ellenáll a leejtések és a zord környezet okozta sérüléseknek
    • A pattintható zárak szorosan és biztonságosan zárnak
    • A fém csat és a zsanércsapok nem törnek vagy kopnak
    • *az előző modellhez képest. A korábbi LENOX modellhez képest

    Tartalma:

    1 darab

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz