Lyukfűrész készlet 9 db bi-fém

Cikkszám: 1768668
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1768668
EAN / GTIN 5706915078077
Gyártó száma 1768668
L-szám L51190 168

Leírás

Leírás:

  • 50%-kal hosszabb élettartam és kétszeres tartósság*
  • A megnövelt falvastagság javítja a tartósságot és minimalizálja a fogvesztést
  • Optimalizált fogazatú kialakítás könnyen behatol a fémbe
  • SPEED SLOT lépcsőnyílás a gyors, könnyű mageltávolítás
  • A robusztus tokszerkezet ellenáll a leejtések és a zord környezet okozta sérüléseknek
  • A pattintós zárak szilárdan és biztonságosan rögzülnek
  • A fém csat és a zsanércsapok nem törnek vagy kopnak
  • *az előző modellhez képest. a LENOX elődmodellhez képest

Tartalma:

1 darab

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz