3/8″ mágneses, 480 mm-es, 14 nyílású

Cikkszám: 1761099
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Konnektor elosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1761099
EAN / GTIN 4010886842515
Gyártó száma 1761099
L-szám L60160 3874

Leírás

Leírás:

14 Külső négyszögletes perem 10-es (3/8″)
Két belső négyszögletes adapter racsni, tolónyelek, hosszabbítók stb. számára.
Az erős mágnes lehetővé teszi a rúd biztonságos rögzítését fémtárgyakhoz
A rúdon lévő további lyukak lehetővé teszik a nem fémes tárgyakra és falakra történő rögzítést
A 90°-os elfordítással a betétek a golyó által biztonságosan rögzülnek a négyzetre
A 90°-os elfordítással az ellenkező irányba a betétek kioldódnak és eltávolíthatók
Szerszámok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 33 mm
  • Teljes hossz [mm]: 480 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz