Leírás:
Ezzel a műhelymikroszkóppal az XY-asztal és a Beépíthető körmérce segítségével méretet és szögeket mérhet kis munkadarabokon. A TM Generation B további előnyei: Az XY-asztal opcionálisan analóg vagy Digitális, Beépíthető mikrométerekkel is felszerelhető. Állítható LED-es megvilágítás az áteresztett és a visszavert fényhez. A rácsok széles választéka lehetővé teszi például a menetek vizsgálatát. A süllyesztett hordozófogantyúval ellátott kompakt kialakításnak köszönhetően ez a mikroszkóp nemcsak hordozható, hanem ideális a szűk munkaterületeken való használatra is. A TM Generation B 50 x 50 mm-es és 100 x 100 mm-es színpadmérettel kapható.
Jellemző:
Megjegyzések: TM-505B opcionális Digimatic mikrométerfejekkel.
Tápegység: 100/240 V AC, 50/60 Hz