• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

STARCKE Vízálló csiszolókorong MATADOR 991C, 250 mm, perforálatlan, szemcse 120

Cikkszám: 175880
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 175880
EAN / GTIN 4002748758805
Gyártó száma 175880
L-szám L51880 197
Manufacturer Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Leírás

Leírás:

Vízálló csiszolóanyag rugalmas latexpapír hátlapon. Ideálisan alkalmas festékek és töltőanyagok csiszolására az autóépítésben és -javításban. A legmagasabb felületi minőséget eredményezi lakk-, üveg- és fémfelületeken.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz