Fém-körfűrésztárcsa durva 50X0,5 mm

Cikkszám: 175500 50X0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1838

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    50 mm
    Vastagság 0,5 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 1838
    Furat ⌀ 13 mm
    Fogak száma Z 50
    belső hűtés nem
    Termék fajtája Körfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 175500 50X0,5
    EAN / GTIN 4045197243492

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    Acél < 500 N/mm²
    P
    37
    Acél < 750 N/mm²
    P
    22
    Acél < 900 N/mm²
    P
    20
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Minden tárcsa az oldalfelületen aláköszörülve. Az összes 200 mm ⌀ feletti méreten és a nagyon vékony tárcsákon a nagyobb stabilitás céljából megvastagított felfogó agyat képeztek ki. Pontosság, fogalak és oldalsó aláköszörülés a DIN 1840 szerint.
    DIN 1838 B durva fogazású B alakú ívelt foggal. Ívelt alakú fogak viszonylag nagy forgácsterekkel.

    Felhasználás:

    Ezek a tárcsák a jobb forgácsképződés és a nagyobb forgácstér miatt univerzálisabban alkalmazhatók, mint a 175000 sz. Vastagabb anyagokhoz és nagyobb vágásmélységekhez használhatóak.

    Figyelem:

    A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz