83-as típusú nyomatékkulcs, 20-100 N-m

Cikkszám: 1750135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1750135
EAN / GTIN 0611702896374
Gyártó száma 1750135

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás:
  • Vezérelt meghúzás, valamint a meghúzási értékek ellenőrzése
  • Megfelelően alkalmazható minden ipari gyártási területen
  • Munkatartományok kgf-cm egységben
  • Kialakítás:
  • Mutatós nyomatékkulcs tárcsás mérőórával és vonómutatóval
  • 1/2″ vagy 3/4″ kettős négyszöghajtás golyós zárral az ellenőrzött jobb- és balkezes meghúzáshoz
  • Monoszkálával
  • A kontrollált csavarhúzáshoz és nyomatékméréshez
  • Kijelző pontossága: +/- 4 % tűrés a kijelzett értéktől
  • Design a DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
  • Integrált túlterhelésvédelem - mechanikus leállás max. 25 %-os túlterhelés a maximális értéktől
  • Könnyű, robusztus speciális alumíniumszerkezetből készült ház - ezüstszürkére festve
  • Fekete, csúszásmentes gumiból készült fogantyúk
  • Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789 szerint
.

Jellemző:

  • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyszögletes racsni
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Gyártás
    • Minőségellenőrzés
    • Karbantartás
  • Teljes magasság [mm]: 86 mm
  • Teljes hossz [mm]: 515 mm
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Építő- és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Gépgyártás
    • Szerviz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban