Egypólusú fázismérő 200 - 250 V AC

Cikkszám: 175.1-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fáziskereső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 175.1-100
    EAN / GTIN 7610733001361
    Gyártó száma PB 175.1-100
    L-szám L60060 1283

    Leírás

    Leírás:

    • Feszültségmérő 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6 szerint
    • egypólusú fázismérő 110 és 250 V közötti feszültségek meghatározására elektromos vezetéken
    • spéles speciális rugóacél ötvözetből készült penge, kemény és tartós csavarhúzóként használva
    • szigetelt penge, biztonságos munkavégzés
    • beépített izzólámpa, vizuális feszültségellenőrzés

    Jellemző:

    • Átmérő: 3.5 mm
    • Fémcsavarokhoz M: 2 mm
    • Pengehossz: 100 mm
    • Pengeszélesség: 3.5 mm
    • Pengevastagság: 0.5 mm
    • Profil: hornyos csavarok esetében
    • Teljes hossz: 200 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz