Húzó TWIST+PULL 3-karos, forgásgátlóval 30 x 130 mm

Cikkszám: 1748173
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1748173
    EAN / GTIN 4036976112832
    Gyártó száma 1748173

    Leírás

    Leírás:

    Gyors és pontos alkalmazás a precízen gyártott fejnek köszönhetően
    A kampók egy egyszerű forgatási mozdulattal kinyílnak és automatikusan körülfogják a lehúzandó alkatrészt
    A kampók időigényes beállítása és újbóli beállítása többé nem szükséges
    A kiváló minőségű acél és a termokémiai kezelés garantálja az orsó legnagyobb nyomóterhelését és a kampók szakítóterhelését
    A golyó vagy a hegy könnyen cserélhető

    Jellemző:

    • Karok száma: 3
    • Kialakítás: csavarzárral
    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 17 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,0 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 12 mm
    • Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
    • Használható befogási mélység b [mm]: 130 mm
    • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 30 mm
    • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 150 mm
    • Orsó menetes méret: G 1/2 x 250
    • Húzóerő (max.) [t]: 6.5
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
    • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
    • mindkét oldalon használható kampók: nincs
    • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
    • Forgatható kampó: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • horogvég résszel: nincs
    • Hidraulikus orsó kapható: nincs
    • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
    • Csavarok mellékelve: nincs
    • önműködő benyomás: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz