Leírás:
DIN 3125, ISO 2725-1 szerinti kialakítás
3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztófurattal
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formai illesztése az optimális erőátvitelhez
Fül mélysége 25 mm, pengehossz 125 mm
10 mm-es hatlapos meghajtóval
Penge molibdén-vanádium-plusz acélból, edzett állapotban
Jellemző:
- Behelyezési mélység 2: 25.0 mm
- Teljes hossz [mm]: 245 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 3K
- Markolat hossza [mm]: 120 mm
- Penge hossza: 125 mm
- Penge-Ø: 8,0 mm
- Fej Ø 1 [mm]: 16 mm
- Anyag: Molibdén-vanádium-plusz acél
- Felület: krómozott
- Lapok közötti szélesség [mm]: 11,0
- Szélesség a lapok között [mm: 13 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Hajtás hatszög [mm]: igen
- Kapható fogantyú: igen
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs